text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de fixação sanitária Fischer wd 8x90


Conjunto completo de fixação para montagem rápida e simples de lavatórios e urinóis. É composto por duas fixações universais UX 10x60, dois parafusos de cabeça cilíndrica M8x90 gvz e duas porcas flangeadas. A fixação universal fischer UX sem aro é adequada para a instalação pré-posicionada e de passagem - em todos os materiais de construção sólidos e oc

Referência 80659FIS
Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 77.1
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 77.1
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descrição

Conjunto completo de fixação para montagem rápida e simples de lavatórios e urinóis. É composto por duas fixações universais UX 10x60, dois parafusos de cabeça cilíndrica M8x90 gvz e duas porcas flangeadas. A fixação universal fischer UX sem aro é adequada para a instalação pré-posicionada e de passagem - em todos os materiais de construção sólidos e ocos.

Números do artigo

Referência 80659FIS
EAN 4006209806593
UBB 500616779988
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80659
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.