text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de fixação sanitária Fischer wd 10x140


Conjunto completo de fixação para montagem rápida e simples de lavatórios e urinóis. Consiste em duas fixações universais UX 14x75, dois parafusos de cabeça cilíndrica M10x140 gvz, duas porcas hexagonais M10 e duas porcas flangeadas. A fixação universal fischer UX sem aro é adequada para a instalação pré-posicionada e de passagem - em todos os materiais

Referência 80656FIS
Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 156.6
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 156.6
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descrição

Conjunto completo de fixação para montagem rápida e simples de lavatórios e urinóis. Consiste em duas fixações universais UX 14x75, dois parafusos de cabeça cilíndrica M10x140 gvz, duas porcas hexagonais M10 e duas porcas flangeadas. A fixação universal fischer UX sem aro é adequada para a instalação pré-posicionada e de passagem - em todos os materiais de construção sólidos e ocos.

Números do artigo

Referência 80656FIS
EAN 4006209806562
UBB 500616779723
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80656
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.