text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de fixação sanitária Fischer ust10x120akm


Conjunto completo de fixação para uma montagem rápida e simples de urinóis. Consiste em duas fixações universais UX 14x75, dois parafusos de cabeça cilíndrica M10x120 gvz, duas porcas flangeadas M 10 e duas tampas cromadas AKM. A fixação universal fischer UX sem aro é adequada para instalação pré-posicionada e push-through em todos os materiais de const

Referência 80668FIS
Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descrição

Conjunto completo de fixação para uma montagem rápida e simples de urinóis. Consiste em duas fixações universais UX 14x75, dois parafusos de cabeça cilíndrica M10x120 gvz, duas porcas flangeadas M 10 e duas tampas cromadas AKM. A fixação universal fischer UX sem aro é adequada para instalação pré-posicionada e push-through em todos os materiais de construção sólidos e ocos.

Números do artigo

Referência 80668FIS
EAN 4006209806685
UBB 500616780382
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80668
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.