text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de fixação para sanita Fischer s 8 d70 wcr


Conjunto de fixação completo S 8 D 70 WCR incl. parafusos em aço inoxidável, mangas de encaixe e tampas de cobertura brancas ou cromadas para uma montagem rápida e simples de sanitas e bidés independentes. Adequado para instalação pré-posicionada.

Referência 60564FIS
Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descrição

Conjunto de fixação completo S 8 D 70 WCR incl. parafusos em aço inoxidável, mangas de encaixe e tampas de cobertura brancas ou cromadas para uma montagem rápida e simples de sanitas e bidés independentes. Adequado para instalação pré-posicionada.

Números do artigo

Referência 60564FIS
EAN 4006209605646
UBB 500616764956
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 60564
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.