text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de fixação Fischer wl 8x70


Conjunto de fixação WL 8 x 70 incl. bujão de expansão S 10, parafusos de madeira 8 x 70 gvz. e arruelas gvz. para instalação rápida e simples de consolas sanitárias.

Referência 80652FIS
Comprimento (mm) 8
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 63.4
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 8
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 63.4
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descrição

Conjunto de fixação WL 8 x 70 incl. bujão de expansão S 10, parafusos de madeira 8 x 70 gvz. e arruelas gvz. para instalação rápida e simples de consolas sanitárias.

Números do artigo

Referência 80652FIS
EAN 4006209806524
UBB 500616779566
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 80652
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.