text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de fixação Fischer wl 7x60


Conjunto de fixação WL 7 x 60 incl. bujão de expansão S 10, parafusos para madeira 7 x 65 gvz. e anilhas gvz. para uma instalação rápida e simples de consolas sanitárias.

Referência 80651FIS
Comprimento (mm) 8
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 47.75
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 8
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 47.75
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descrição

Conjunto de fixação WL 7 x 60 incl. bujão de expansão S 10, parafusos para madeira 7 x 65 gvz. e anilhas gvz. para uma instalação rápida e simples de consolas sanitárias.

Números do artigo

Referência 80651FIS
EAN 4006209806517
UBB 500616779491
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 80651
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.