text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de fixação direta Fischer wst 12x180


Conjunto de fixação completo para a montagem rápida e simples de lavatórios e urinóis. É composto por duas fixações universais UX 14x75, dois parafusos de cabeça cilíndrica M12x180 gvz, duas porcas hexagonais M12 e duas mangas de colarinho. A fixação universal fischer UX sem aro é adequada para a instalação pré-posicionada e push-through - em todos os m

Referência 80662FIS
Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 279.4
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 279.4
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descrição

Conjunto de fixação completo para a montagem rápida e simples de lavatórios e urinóis. É composto por duas fixações universais UX 14x75, dois parafusos de cabeça cilíndrica M12x180 gvz, duas porcas hexagonais M12 e duas mangas de colarinho. A fixação universal fischer UX sem aro é adequada para a instalação pré-posicionada e push-through - em todos os materiais de construção sólidos, ocos e de placa. A manga de colarinho permite o alinhamento infinito da louça sanitária.

Números do artigo

Referência 80662FIS
EAN 4006209806623
UBB 500616780200
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80662
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.