text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de fixação direta Fischer wst 12x150


Conjunto de fixação completo para a montagem rápida e simples de lavatórios e urinóis. É composto por duas fixações universais UX 14x75, dois parafusos de cabeça cilíndrica M12x150 gvz, duas porcas hexagonais M12 e duas mangas de colarinho. A fixação universal fischer UX sem aro é adequada para a instalação pré-posicionada e push-through - em todos os materiais de construção sólidos, ocos e de placa. A manga de colarinho permite o alinhamento infinito da louça sanitária.

Položka č. 80661FIS
Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 246.15
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Ambalat la 1

technické údaje

Comprimento (mm) 60
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 246.15
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Código pautal 73184542

Popis

Conjunto de fixação completo para a montagem rápida e simples de lavatórios e urinóis. É composto por duas fixações universais UX 14x75, dois parafusos de cabeça cilíndrica M12x150 gvz, duas porcas hexagonais M12 e duas mangas de colarinho. A fixação universal fischer UX sem aro é adequada para a instalação pré-posicionada e push-through - em todos os materiais de construção sólidos, ocos e de placa. A manga de colarinho permite o alinhamento infinito da louça sanitária.

Čísla materiálu

Položka č. 80661FIS
EAN 4006209806616
UBB 500616780127
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 80661
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.