Ferramentas de rebitar
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de tubos
Ferramentas de rebitar
3U489871
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
Conjunto de ferramentas de alargamento duplo Gedore para tubo de 4-16 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
3U489871
Adequado para o diâmetro máximo do tubo
Outro
Adequado para o diâmetro do tubo (mm)
4.75 - 10
Acessórios
Sim
Peça
Não
Adequado para o diâmetro mínimo do tubo
3/16 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Adequado para o diâmetro máximo do tubo
Outro
Adequado para o diâmetro do tubo (mm)
4.75 - 10
Acessórios
Sim
Peça
Não
Adequado para o diâmetro mínimo do tubo
3/16 polegadas
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para linhas de travões, linhas de refrigeração, tubos hidráulicos e pneumáticos com uma espessura de parede de 0,7 a 1,0 mm, Corpo em ferro fundido temperado GTW 40, fogão esmaltado a azul, Mordentes de aperto em aço, interior liso, fosfatado, Conjunto completo para tubos métricos e/ou em polegadas, Com alargador de rebarbamento de tubos 4-32 mm Ø e cortador de tubos miniatura 4-16 mm Ø, Entrega em GEDORE i-BOXX® 72 N.º 1101 L, Dimensões: L 367 x P 316 x A 72 mm, Dimensões: L 367 x P 316 x A 72 mm
Números do artigo
Referência
3U489871
EAN
4017981234047
UBB
500642729460
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
4662980