text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de chaves de fendas Wera 1550/6 ESD 05030180001 6 peças


1550/6 ESD Conjunto de chaves de fendas e suporte para aplicações electrónicas, 6 peças 3x 1550 PH ESD Kraftform Micro chaves de fendas para parafusos Phillips: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 1578 A ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos com ranhuras: 0,35 x 2,5 x 40 mm 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD chave de fendas: 1 IPR x 40 mm 1x 1

Referência 3S684225
Isolado Sim
Embalagem Outro
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Outro
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 2
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 6
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Tampa rotativa Sim
Marca Wera
Model 1550/6 ESD
Type Screwdriver Set

Descrição

1550/6 ESD Conjunto de chaves de fendas e suporte para aplicações electrónicas, 6 peças 3x 1550 PH ESD Kraftform Micro chaves de fendas para parafusos Phillips: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 1x 1578 A ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos com ranhuras: 0,35 x 2,5 x 40 mm 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD chave de fendas: 1 IPR x 40 mm 1x 1572 ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos Microstix®: m x 40 mmConjunto de chaves de fendas Wera Micro com proteção ESD. Proteção fiável contra energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustes do punho. As zonas de potência com secções macias integradas asseguram a transferência de um elevado binário de desaperto e aperto, uma zona de precisão para o ângulo de rotação correto durante os trabalhos de ajuste fino. A ponta Black Point oferece uma proteção anticorrosiva optimizada e um ajuste exato.

Números do artigo

Referência 3S684225
EAN 4013288194787
UBB 500686618058
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05030180001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.