Conjuntos de chaves de parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Conjuntos de chaves de parafusos
2K962232
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
Conjunto de chaves de fendas reversíveis Stahlwille VDE n.º 4798 VDE 14 unid.
Adiconar catálogo
Referência
2K962232
Número total de ferramentas
14
Marca
Stahlwille
Model
DRALL+
Type
Torx Reversible Screwdriver Set
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número total de ferramentas
14
Marca
Stahlwille
Model
DRALL+
Type
Torx Reversible Screwdriver Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
14 peças cabo de dois componentes com zonas de aderência suave para utilização como ferramentas de precisãotampa rotativa amovível para lâminas intercambiáveissistema de bloqueio automático evita a extração inadvertida VDE isolado até 1000 VDIN EN 60900#T, AC/1000 VContent:1x cabo de dois componentes1x tampa rotativa amovível#r, 2. 5 x 0,4, 3,0 x 0,5, 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8, 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2 mm#k, PH1, PH2#l, PZ2#n, T10, T15, T20
Números do artigo
Referência
2K962232
EAN
4018754253951
UBB
500654022788
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
96469511