text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de chaves de fendas a bateria Bosch ixo 7


Referência 2Y112627
Tensão nominal (V) 3.6
Largura 46
Altura 120
Comprimento (mm) 147
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.32
Binário máximo (Nm) 5.5
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 3.6
Largura 46
Altura 120
Comprimento (mm) 147
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.32
Binário máximo (Nm) 5.5
Ajuste do binário (Nm) 3-5.5
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 5-5
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-235
Chave de fendas para construção a seco Não
Adequado para parafusos em espiral Não
Número de pilhas incluídas 1
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model IXO 7
Type Cordless Screwdriver

Números do artigo

Referência 2Y112627
EAN 4053423234756
UBB 500581612461
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 06039E0001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.