text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de chaves de caixa Wera Cinto C 2 Zyklop 6 peças 1/2 polegada 4-10 mm para sextavado interior


Cinto C 3 TORX® HF Zyklop conjunto de chaves de bocas com função de fixação, 1/2", drive, 6 peças 6x 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket com 1/2", drive com função de fixação: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Cinto C (cinto têxtil), 6 posições, descarregado: 45 x 275 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30

Referência 2E223267
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 6
Número total de ferramentas 6
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 6
Número total de ferramentas 6
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 6
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descrição

Cinto C 3 TORX® HF Zyklop conjunto de chaves de bocas com função de fixação, 1/2", drive, 6 peças 6x 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket com 1/2", drive com função de fixação: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Cinto C (cinto têxtil), 6 posições, descarregado: 45 x 275 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30: 30 x 200 mmCorreia têxtil robusta com design típico da Wera, com 6 chaves de fendas in-hex ocupando um espaço mínimo. Um mecanismo suave de torcer para desbloquear garante um ajuste seguro e uma remoção simples das chaves. Inclui um localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores de acordo com o tamanho para permitir a seleção fácil e rápida da ferramenta correcta. Inclui um gancho de pressão para fixação segura numa presilha de cinto ou no bolso. Fornecido com um verso em não-tecido e tiras de gancho e laço para fixação simples, por exemplo, numa parede, prateleira, carrinho de ferramentas e no sistema de transporte de ferramentas Wera 2go.

Números do artigo

Referência 2E223267
EAN 4013288204882
UBB 500693653155
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003997001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.