text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de chaves de caixa Wera Cinto 4 9 peças de 1/4 pol. 5-13 mm para sextavado exterior


Cinto C 1 Conjunto de chaves de caixa Zyklop com função de retenção, acionamento 1/2",, 7 peças 6x 8790 HMC HF Chave de caixa Zyklop com acionamento 1/2", com função de retenção: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 1x Extrator de porcas: 43 x 14 mm 1x Cinto C (cinto têxtil), 6 posições, descarregado: 45 x 275 mm 1x Fitas de fixaçã

Referência 9J920852
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 6
Número total de ferramentas 6
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 6
Número total de ferramentas 6
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descrição

Cinto C 1 Conjunto de chaves de caixa Zyklop com função de retenção, acionamento 1/2",, 7 peças 6x 8790 HMC HF Chave de caixa Zyklop com acionamento 1/2", com função de retenção: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 1x Extrator de porcas: 43 x 14 mm 1x Cinto C (cinto têxtil), 6 posições, descarregado: 45 x 275 mm 1x Fitas de fixação de gancho e laço 30: 30 x 200 mmCorreia têxtil robusta, de conceção típica da Wera, com 6 tomadas, ocupando um espaço mínimo. Um mecanismo suave de torcer para desbloquear garante um ajuste seguro e uma remoção simples das tomadas. Inclui um localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores de acordo com o tamanho para permitir a seleção fácil e rápida da ferramenta correcta. Inclui um gancho de pressão para fixação segura numa presilha de cinto ou no bolso. Soquetes com função de retenção para aparafusar de forma particularmente cómoda, reduzindo o risco de perder o parafuso ao aproximar-se da peça de trabalho. Fornecido com um verso em não-tecido e tiras de gancho e laço para fixação simples, por exemplo, a uma parede, prateleira, carrinho de ferramentas e ao sistema de transporte de ferramentas Wera 2go.

Números do artigo

Referência 9J920852
EAN 4013288204400
UBB 500693652736
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003995001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.