text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de chaves de caixa Wera Cinto 3 9 peças de 1/4 pol. T8-T40 para parafusos TORX® internos


Cinto A 4 Jogo de soquetes Zyklop, 1/4", drive, 9 peças 9x 8790 HMA Soquete Zyklop 1/4",: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Cinto A (cinto têxtil), 9 posições, descarregado: 39 x 238 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30: 30 x 200 mmCorreia têxtil robusta com design típico da Wera, com 9 encaix

Referência 5C209703
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 9
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 9
Número total de ferramentas 9
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 0
Marca Wera
Type Zyklop Socket Set

Descrição

Cinto A 4 Jogo de soquetes Zyklop, 1/4", drive, 9 peças 9x 8790 HMA Soquete Zyklop 1/4",: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Cinto A (cinto têxtil), 9 posições, descarregado: 39 x 238 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30: 30 x 200 mmCorreia têxtil robusta com design típico da Wera, com 9 encaixes que ocupam um espaço mínimo. Um mecanismo de rotação suave "Twist to Unlock" assegura um ajuste seguro e uma remoção simples das tomadas. Inclui um localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores de acordo com o tamanho para permitir a seleção fácil e rápida da ferramenta correcta. Inclui um gancho de pressão para fixação segura numa presilha de cinto ou no bolso. Fornecido com um verso em não-tecido e tiras de gancho e laço para fixação simples, por exemplo, a uma parede, prateleira, carrinho de ferramentas e ao sistema de transporte de ferramentas Wera 2go.

Números do artigo

Referência 5C209703
EAN 4013288190789
UBB 500678957019
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003883001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.