text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de chaves de caixa Wera C 1 Zyklop 7 peças 1/2 polegada 10-19 mm para hexágono externo


Cinto C 2 Conjunto de chaves de bocas Zyklop In-Hex-Plus com função de retenção, acionamento de 1/2",, 6 peças 6x 8740 C HF Chave de bocas Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Cinto C (cinto têxtil), 6 posições, descarregado: 45 x 275 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30:

Referência 2E798224
Desenho Outro
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 6
Número total de ferramentas 6
Tamanhos (mm) 4 - 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Número de chaves de caixa 6
Número total de ferramentas 6
Tamanhos (mm) 4 - 10
Número de chaves 6
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Número de chaves hexagonais 6
Com cabeça esférica Não
Com roquete Não
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descrição

Cinto C 2 Conjunto de chaves de bocas Zyklop In-Hex-Plus com função de retenção, acionamento de 1/2",, 6 peças 6x 8740 C HF Chave de bocas Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Cinto C (cinto têxtil), 6 posições, descarregado: 45 x 275 mm 1x Tiras de fixação de gancho e laço 30: 30 x 200 mmCorreia têxtil robusta com design típico da Wera, com 6 chaves de fendas in-hex ocupando um espaço mínimo. Um mecanismo suave de torcer para desbloquear garante um ajuste seguro e uma remoção simples das chaves. Inclui um localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores de acordo com o tamanho para permitir a seleção fácil e rápida da ferramenta correcta. Inclui um gancho de pressão para fixação segura numa presilha de cinto ou no bolso. Fornecido com um verso em não-tecido e tiras de gancho e laço para fixação simples, por exemplo, a uma parede, prateleira, carrinho de ferramentas e ao sistema de transporte de ferramentas Wera 2go.

Números do artigo

Referência 2E798224
EAN 4013288204424
UBB 500693652991
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003996001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.