Brocas
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
Furar
Brocas
4X275015
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
Conjunto de brocas helicoidais Ruko DIN 338 tipo N nominal dm 1-13 x 0,5 mm HSS Caixa de plástico com 25 peças
Adiconar catálogo
Referência
4X275015
Embalagem
Caso
Sistema de fixação
Outro
Diâmetro nominal (mm)
1 - 13
Número total de ferramentas
25
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Número de brocas para vidro
0
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caso
Sistema de fixação
Outro
Diâmetro nominal (mm)
1 - 13
Número total de ferramentas
25
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Número de brocas para vidro
0
Número de brocas para cerâmica
0
Número de brocas para azulejo
0
Número de brocas universais
0
Número de brocas para betão
0
Número de brocas para aço inoxidável
0
Número de brocas para madeira
0
Número de brocas para plástico
0
Número de brocas para metais não ferrosos
0
Número de brocas para aço
0
Número de brocas para pedra
0
Marca
Ruko
Type
Drill Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X275015
EAN
4007140148193
UBB
500674183636
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
214215RO