text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de bits Wera 851/1 TZ SB Phillips em blister 3 peças


851/1 TZ SB bits, 3 peças 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mmBrocas premium para parafusos Phillips. Os picos de binário são amortecidos pela forma de torção. O desgaste prematuro é evitado e a vida útil da broca é aumentada. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma

Referência 9U472423
Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 3
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model 851/1 TZ SET SB

Descrição

851/1 TZ SB bits, 3 peças 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mmBrocas premium para parafusos Phillips. Os picos de binário são amortecidos pela forma de torção. O desgaste prematuro é evitado e a vida útil da broca é aumentada. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 9U472423
EAN 4013288029270
UBB 500643378895
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073326001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.