text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de bits Pozidriv Wera 855/1 TH SB em embalagem blister de 3 peças


855/1 TH SB bits, 3 peças 3x 855/1 TH bits: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mmBrocas premium com zona de torção, na qual a energia cinética é dissipada durante os picos de carga. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Extra-dura. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 5P030510
Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Embalagem Outro
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 3
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model 855/1TH SB

Descrição

855/1 TH SB bits, 3 peças 3x 855/1 TH bits: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mmBrocas premium com zona de torção, na qual a energia cinética é dissipada durante os picos de carga. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Extra-dura. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5P030510
EAN 4013288029669
UBB 500643404469
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073373001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.