text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de berbequim para metal Wera 848/851/867/19 19 peças


848/851/867/19 Conjunto de brocas metálicas helicoidais e brocas, 19 peças 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 6x 848 HSS Metal Twist Drill Bits: 3x38 mm, 4x44 mm, 4,2x45 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm 6x 851/1 Brocas TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x2

Referência 6C188092
Embalagem Bag
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Diâmetro nominal (mm) 3 - 8
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Diâmetro nominal (mm) 3 - 8
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 6
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 19
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 12
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Material de corte HSS
Marca Wera
Type Twist Drill Bit and Bit Set

Descrição

848/851/867/19 Conjunto de brocas metálicas helicoidais e brocas, 19 peças 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 6x 848 HSS Metal Twist Drill Bits: 3x38 mm, 4x44 mm, 4,2x45 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm 6x 851/1 Brocas TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmConjunto de brocas helicoidais metálicas de 19 peças. Brocas helicoidais de metal de alta qualidade para perfuração precisa em metal. Fabricadas em aço de alta velocidade (HSS). A elasticidade do material, bem ajustada, garante uma grande durabilidade. Muito boa concentricidade. O veio hexagonal assegura uma óptima transferência de potência. Brocas viscosas e resistentes para uma utilização universal. Acionamento: hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3. Inclui bolsa de cintura robusta para armazenamento seguro.

Números do artigo

Referência 6C188092
EAN 4013288111654
UBB 500643625642
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 05104652001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.