text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de adaptadores Gedore S 2032-05 de 5 peças para acionamento manual


Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Referência 3Y048686
Proteção da superfície Cromado
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Gedore
Type Adapter Set

Descrição

Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Números do artigo

Referência 3Y048686
EAN 4010886840221
UBB 500632591599
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 1729071
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.