text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto 2 de laser universal da Bosch


Referência 3L955212
Largura 235
Altura 118
Cor da caixa Verde
Peso 0.46
Memória do valor medido Não
Com controlo remoto Não
Interface Não
Embalado por 1

Especificações

Largura 235
Altura 118
Cor da caixa Verde
Peso 0.46
Memória do valor medido Não
Com controlo remoto Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Não
Comprimento da via de sinalização (m) 10
Rota de sinalização rotativa Não
Comprimento (mm) 438
Precisão (mm) 0.5
Comprimento de onda do sensor (nm) 650
Tipo de bateria Outro
Classe laser Classe 2
Marca Bosch
Model Universal Level 2 Set
Type Cross Line Laser

Números do artigo

Referência 3L955212
EAN 4059952647968
UBB 500581792487
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 0603663803
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.