Brocas
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
Furar
Brocas
4W755950
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
Conj. de brocas Cylindrical HSS-Co5% Golden brown 3-6X0,5(10)-8-10(5)
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4W755950
Embalagem
Outro
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
3 - 10
Número total de ferramentas
80
Material de corte
HSS-E
Número de brocas para vidro
0
Número de brocas para cerâmica
0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Outro
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
3 - 10
Número total de ferramentas
80
Material de corte
HSS-E
Número de brocas para vidro
0
Número de brocas para cerâmica
0
Número de brocas para azulejo
0
Número de brocas universais
0
Número de brocas para betão
0
Número de brocas para aço inoxidável
0
Número de brocas para madeira
0
Número de brocas para plástico
0
Número de brocas para metais não ferrosos
0
Número de brocas para aço
80
Número de brocas para pedra
80
Marca
Fabory approved vendor
Type
Drill Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4W755950
UBB
500650575367
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
009-KA012700