text.skipToContent text.skipToNavigation

Conical seat DIN 6319 D Aço inoxidável (Inox) A4 type D

Referência
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Info
  • F max =Carga estática máxima recomendada (os valores não se aplicam ao aço inoxidável).
  • Estes assentos cónicos são frequentemente combinados com anilhas esféricas DIN 6319-C. A combinação permite alcançar um balanço de aproximadamente 3° em qualquer direção, quando se posiciona através de um parafuso
  • ATENÇÃO: Quando estes assentos cónicos são aplicados em combinação com artigos de fixação da classe 10.9 ou 10, a carga máxima de fixação admissível é de 46% da resistência de cedência Rp0,2 para artigos de fixação da classe 8.8 ou 8 o máximo é de 66% da tensão de cedência Rp0,2
  • Não aplicar estes assentos cónicos com fendas, mas utilizar assentos cónicos segundo a norma DIN 6319-G para este fim.type D

Especificações

Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Info
  • F max =Carga estática máxima recomendada (os valores não se aplicam ao aço inoxidável).
  • Estes assentos cónicos são frequentemente combinados com anilhas esféricas DIN 6319-C. A combinação permite alcançar um balanço de aproximadamente 3° em qualquer direção, quando se posiciona através de um parafuso
  • ATENÇÃO: Quando estes assentos cónicos são aplicados em combinação com artigos de fixação da classe 10.9 ou 10, a carga máxima de fixação admissível é de 46% da resistência de cedência Rp0,2 para artigos de fixação da classe 8.8 ou 8 o máximo é de 66% da tensão de cedência Rp0,2
  • Não aplicar estes assentos cónicos com fendas, mas utilizar assentos cónicos segundo a norma DIN 6319-G para este fim.type D

Padrões

DIN 6319-D

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.