Anilhas esféricas
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
LINDAPTERS
Elementos de fixação para produtos T
Anilhas esféricas
51935
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
Conical seat DIN 6319 D Aço inoxidável (Inox) A2 Tipo D
Referência
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
F max =Carga estática máxima recomendada (os valores não se aplicam ao aço inoxidável).
Estes assentos cónicos são frequentemente combinados com anilhas esféricas DIN 6319-C. A combinação permite alcançar um balanço de aproximadamente 3° em qualquer direção, quando se posiciona através de um parafuso
ATENÇÃO: Quando estes assentos cónicos são aplicados em combinação com artigos de fixação da classe 10.9 ou 10, a carga máxima de fixação admissível é de 46% da resistência de cedência R
p0,2
para artigos de fixação da classe 8.8 ou 8 o máximo é de 66% da tensão de cedência R
p0,2
Não aplicar estes assentos cónicos com fendas, mas utilizar assentos cónicos segundo a norma DIN 6319-G para este fim.Tipo D
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
F max =Carga estática máxima recomendada (os valores não se aplicam ao aço inoxidável).
Estes assentos cónicos são frequentemente combinados com anilhas esféricas DIN 6319-C. A combinação permite alcançar um balanço de aproximadamente 3° em qualquer direção, quando se posiciona através de um parafuso
ATENÇÃO: Quando estes assentos cónicos são aplicados em combinação com artigos de fixação da classe 10.9 ou 10, a carga máxima de fixação admissível é de 46% da resistência de cedência R
p0,2
para artigos de fixação da classe 8.8 ou 8 o máximo é de 66% da tensão de cedência R
p0,2
Não aplicar estes assentos cónicos com fendas, mas utilizar assentos cónicos segundo a norma DIN 6319-G para este fim.Tipo D
Padrões
DIN
6319-D
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar