text.skipToContent text.skipToNavigation

Conical brush dm 155 mm wire thickness 0.5 mm steel 12 mm, bore 25.4 mm LESSMANN


Referência 9E071952
Desenho Haste reta
Número máximo de rotações (1/min) 10000
Material Aço
Diâmetro da escova (mm) 155
Marca Lessmann
Type 4752M101
Embalado por 1

Especificações

Desenho Haste reta
Número máximo de rotações (1/min) 10000
Material Aço
Diâmetro da escova (mm) 155
Marca Lessmann
Type 4752M101

Números do artigo

Referência 9E071952
EAN 4017359669365
UBB 500583749717
UNSPSC 31171805
Artigo do fabricante nr 4000840962
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.