text.skipToContent text.skipToNavigation

Conical brush dm 115 mm thread wire thickness 0.5 mm stainless steel 12 mm LESSMANN


Referência 5V972541
Desenho Haste reta
Número máximo de rotações (1/min) 15000
Material Aço inoxidável
Diâmetro da escova (mm) 115
Marca Lessmann
Código do produto 96035000
Type 472857
Embalado por 1

Especificações

Desenho Haste reta
Número máximo de rotações (1/min) 15000
Material Aço inoxidável
Diâmetro da escova (mm) 115
Marca Lessmann
Código do produto 96035000
Type 472857

Números do artigo

Referência 5V972541
EAN 4017359044025
UBB 500582617071
UNSPSC 31171805
Artigo do fabricante nr 4000844925
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.