Termo retrácteis
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
Conectores & terminais
Terminais
Termo retrácteis
0Q932527
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
Conector redondo Ripca com tubo termoretráctil 0,5-1,5 mm² vermelho Ø 5,5 mm 100 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Q932527
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Polietileno (PE)
Comprimento total (mm)
33
Corrente máxima (Imax) (A)
9
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Polietileno (PE)
Comprimento total (mm)
33
Corrente máxima (Imax) (A)
9
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Red
Material
Outro
Dimensão do parafuso (métrica)
4
Gama AWG
22 - 16
Secção transversal nominal (mm²)
0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos
Não
Adequado para condutores planos
Não
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Não
Adequado para condutores entrançados
Não
Adequado para condutores redondos
Sim
Forma da manga
Longo
De acordo com DIN
Não
Diâmetro do pino (terminal em forma de pino) (mm)
5.5
Marca
Ripca
Type
Receptacle Bullet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Q932527
EAN
8712734036812
UBB
500641126627
UNSPSC
39121723
Artigo do fabricante nr
B1067401-100