Conectores isolados
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
1D468937
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
Conector redondo Ripca 1,5-2,5 mm² azul Ø 4,0 mm 100 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1D468937
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
22
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Azul
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
22
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Azul
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
4.7
Gama AWG
16 - 14
Secção transversal nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
11
Marca
Ripca
Type
Bullet Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1D468937
EAN
8712734008673
UBB
500640127063
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
1550BLU-100