text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector múltiplo Ripca branco fêmea 1 pino 10 peças


Numéro d'article 5H149725
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Branco
Número de pólos 1
Tipo de contacto PIN
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Branco
Número de pólos 1
Tipo de contacto PIN
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 1 - 2.5
Material do corpo de isolamento Polyamide (PA)
Marca Ripca
Código pautal 8536901000
Type Multiple Connector Female

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H149725
EAN 8712734016333
UBB 500644386871
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant MWS1-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.