text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de topo não isolado Knipex de cobre estanhado para 8AWG 21mm


Conectores de topo, não isolados Material: cobre, galvanizado. Conteúdo: 100 peças. não isolado. Cabo10mm²AWG8Quantidade100MaterialCobreSuperfície EstanhadaComprimento do conector21mm

Referência 1Z850622
Desenho Até 230/380 V
Tipo de ligação Versão padrão
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Nenhum
Material Cobre
Embalado por 1

Especificações

Desenho Até 230/380 V
Tipo de ligação Versão padrão
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Nenhum
Material Cobre
Secção transversal nominal (mm²) 10 - 10
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para verniz isolante Sim
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
Marca Knipex

Descrição

Conectores de topo, não isolados Material: cobre, galvanizado. Conteúdo: 100 peças. não isolado. Cabo10mm²AWG8Quantidade100MaterialCobreSuperfície EstanhadaComprimento do conector21mm

Números do artigo

Referência 1Z850622
EAN 4003773076407
UBB 500641810147
UNSPSC 39121723
Artigo do fabricante nr 97 99 293
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.