text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de topo não isolado Knipex de cobre estanhado para 22-16AWG 15mm


Conectores de topo, não isolados Material: cobre, galvanizado. Conteúdo: 200 peças. sem isolamento. Cabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16Quantidade200MaterialCobreSuperfícieAfinadaComprimento do conector15mm

Referência 1D624430
Desenho Até 230/380 V
Tipo de ligação Versão padrão
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Nenhum
Material Cobre
Embalado por 1

Especificações

Desenho Até 230/380 V
Tipo de ligação Versão padrão
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Nenhum
Material Cobre
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para verniz isolante Sim
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
Marca Knipex

Descrição

Conectores de topo, não isolados Material: cobre, galvanizado. Conteúdo: 200 peças. sem isolamento. Cabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16Quantidade200MaterialCobreSuperfícieAfinadaComprimento do conector15mm

Números do artigo

Referência 1D624430
EAN 4003773076377
UBB 500641809586
UNSPSC 39121723
Artigo do fabricante nr 97 99 290
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.