text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de topo Knipex termorretráctil de cobre estanhado 12-10AWG


Conectores de topo termo-retrácteis Material: cobre, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura de funcionamento: -55 °C a +105 °C. Temperatura de contração: 180 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: amarelo. Cabo4 - 6mm²AWG12 - 10Cor AmareloQuantidade100IsolamentoNylonMaterialCobreSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima-55°C - +105°

Referência 0I426180
Cor Yellow
Sem halogéneos Não
Gama AWG 11 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Sem halogéneos Não
Gama AWG 11 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Marca Knipex

Descrição

Conectores de topo termo-retrácteis Material: cobre, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura de funcionamento: -55 °C a +105 °C. Temperatura de contração: 180 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: amarelo. Cabo4 - 6mm²AWG12 - 10Cor AmareloQuantidade100IsolamentoNylonMaterialCobreSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima-55°C - +105°CTemperatura de retracção180°CCarga eléctrica máxima600 V

Números do artigo

Referência 0I426180
EAN 4003773076339
UBB 500641808752
UNSPSC 39121723
Artigo do fabricante nr 97 99 252
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.