Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
4L727968
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
Conector de terminal Ripca 2x2,5 mm² azul 1000 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4L727968
Cor
Azul
Comprimento da manga (mm)
10
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²)
2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Comprimento da manga (mm)
10
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²)
2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
14
Marca
Ripca
Type
Twin End Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L727968
EAN
8712734050528
UBB
500640631627
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CETW250-1000