text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de terminal Ripca 2 grupos 2x0,75 mm² cinzento 100 peças


Referência 1J074645
Cor Cinza
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²) 0.75
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²) 0.75
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 18
Marca Ripca
Código pautal 8536901000
Type Twin End Terminal

Números do artigo

Referência 1J074645
EAN 8712734059347
UBB 500644353038
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CETW075-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.