Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
9M016662
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
Conector de terminal Ripca “French” 2,5 mm² cinzento 1000 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9M016662
Cor
Cinza
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Cinza
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
14
Marca
Ripca
Type
End Connector
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9M016662
EAN
8712734050320
UBB
500640626288
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CET025-1000