text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de terminal Ripca “francês” 50,0 mm² azul 10 peças


Referência 6K608664
Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 20
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 50
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 20
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 50
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 1
Marca Ripca
Type End Connector

Números do artigo

Referência 6K608664
EAN 8712734065232
UBB 500640627849
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CET500-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.