text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de terminal Ripca “francês” 0,34 mm² rosa 1000 Peças


Referência 8N364928
Cor Rosa
Comprimento da manga (mm) 6
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 0.34
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Rosa
Comprimento da manga (mm) 6
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 0.34
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 22
Marca Ripca
Type End Connector

Números do artigo

Referência 8N364928
EAN 8712734050276
UBB 500640625454
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CET0034-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.