Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
2F785169
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
Conector de terminal Ripca “francês” 0,34 mm² rosa 100 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2F785169
Cor
Rosa
Comprimento da manga (mm)
6
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
0.34
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Rosa
Comprimento da manga (mm)
6
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
0.34
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
22
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2F785169
EAN
8712734065201
UBB
500644350224
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CET0034-100