Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
0W645511
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
Conector de terminal Ripca “DIN” 25.0mm² amarelo 10 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0W645511
Cor
Yellow
Comprimento da manga (mm)
16
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
25
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Yellow
Comprimento da manga (mm)
16
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
25
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
4
Marca
Ripca
Type
End Connector
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0W645511
EAN
8712734065188
UBB
500644349424
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CED250-10