text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de terminal Ripca “DIN” 10.0mm² vermelho 1000 Peças


Referência 7Y550009
Cor Red
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 10
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 10
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 8
Marca Ripca
Type End Connector

Números do artigo

Referência 7Y550009
EAN 8712734050009
UBB 500640620240
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CED100-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.