text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de terminação Ripca “Alemão” 6.0mm² preto 25 peças


Referência 9X446740
Cor Preto
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 6
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 6
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 10
Marca Ripca
Type End Connector

Números do artigo

Referência 9X446740
EAN 8712734007805
UBB 500640634852
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CEW060-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.