Conectores isolados
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
9U205774
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
Conector de pino Ripca 1,5-2,5 mm² azul Ø 1,9 mm 50 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9U205774
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
19.8
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Azul
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
19.8
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Azul
Material
Cobre
Gama AWG
16 - 14
Secção transversal nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
9.8
Diâmetro do pino (terminal em forma de pino) (mm)
1.9
Marca
Ripca
Type
Pin Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9U205774
EAN
8712734009199
UBB
500641055917
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
621BLU-50