text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de pino Ripca 0,5-1,5 mm² vermelho Ø 1,9 mm 50 peças


Referência 7N313095
Sem halogéneos Não
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 19.8
Forma da flange Forma especial
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Red
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 19.8
Forma da flange Forma especial
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Red
Material Cobre
Gama AWG 20 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 9.8
Diâmetro do pino (terminal em forma de pino) (mm) 1.9
Marca Ripca
Type Pin Terminal

Números do artigo

Referência 7N313095
EAN 8712734008307
UBB 500641053771
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 566RED-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.