text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cabo tipo olho não isolado Knipex 22-16AWG estanho 4mm furo


Terminais sem solda não isolados Material: cobre, galvanizado. Conteúdo: 200 peças. não isolados. Parafusos4mmCabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16Quantidade200MaterialCobreSuperfícieAfinadaDiâmetro do contactoØ 4mm

Referência 3A129412
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Nenhum
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Nenhum
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4
Gama AWG 20 - 17
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Marca Knipex

Descrição

Terminais sem solda não isolados Material: cobre, galvanizado. Conteúdo: 200 peças. não isolados. Parafusos4mmCabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16Quantidade200MaterialCobreSuperfícieAfinadaDiâmetro do contactoØ 4mm

Números do artigo

Referência 3A129412
EAN 4003773076216
UBB 500641803704
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 97 99 211
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.