text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cabo tipo olho Knipex 16-14AWG Nylon azul com orifício de 8 mm


Conectores de cabo, tipo olhal Conteúdo: 100 peças. Cor: azul. Parafusos8mmCabo1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14CorAzulQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialCobreSuperfícieAfinadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VDiâmetro de contactoØ 8mm

Referência 1R280538
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Polyamide (PA)
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Polyamide (PA)
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Azul
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Marca Knipex
Código pautal 85369010

Descrição

Conectores de cabo, tipo olhal Conteúdo: 100 peças. Cor: azul. Parafusos8mmCabo1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14CorAzulQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialCobreSuperfícieAfinadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VDiâmetro de contactoØ 8mm

Números do artigo

Referência 1R280538
EAN 4003773076155
UBB 500641818322
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 176
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.