Ilhó
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
Conectores & terminais
Terminais
Ilhó
8L670160
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
Conector de cabo tipo olho Knipex 16-14AWG Nylon azul com orifício de 4 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8L670160
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Isolamento
Polyamide (PA)
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Azul
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Isolamento
Polyamide (PA)
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Azul
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
4
Gama AWG
16 - 14
Secção transversal nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Sim
Marca
Knipex
Código pautal
85369010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8L670160
EAN
4003773076124
UBB
500641817746
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
97 99 173