text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cabo com olhal não isolado Knipex 22-16AWG estanho com orifício de 3 mm


Terminais sem solda não isolados Material: cobre, galvanizado. Conteúdo: 200 peças. não isolados. Parafusos3mmCabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16Quantidade200MaterialCobreSuperfície EstanhadaDiâmetro do contactoØ 3mm

Referência 5I435555
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Nenhum
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Nenhum
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 3
Gama AWG 20 - 17
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Marca Knipex

Descrição

Terminais sem solda não isolados Material: cobre, galvanizado. Conteúdo: 200 peças. não isolados. Parafusos3mmCabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16Quantidade200MaterialCobreSuperfície EstanhadaDiâmetro do contactoØ 3mm

Números do artigo

Referência 5I435555
EAN 4003773076209
UBB 500641803548
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 97 99 210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.