text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cabo com olhal Knipex 12-10AWG Nylon Amarelo com orifício de 10 mm


Conectores de cabo, tipo olho Conteúdo: 100 peças. Cor: amarelo. Parafusos10mmCabo4 - 6mm²AWG12 - 10Cor AmareloQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialCobreSuperfícieAfinadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VDiâmetro do contactoØ 10mm

Referência 9G738795
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Polyamide (PA)
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Polyamide (PA)
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Yellow
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 10
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Marca Knipex

Descrição

Conectores de cabo, tipo olho Conteúdo: 100 peças. Cor: amarelo. Parafusos10mmCabo4 - 6mm²AWG12 - 10Cor AmareloQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialCobreSuperfícieAfinadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VDiâmetro do contactoØ 10mm

Números do artigo

Referência 9G738795
EAN 4003773076193
UBB 500641819155
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.