Terminal de cabo
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
5R757246
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
Conector de bornes Ripca “French” 0,75mm² azul 100 Peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5R757246
Cor
Azul
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
0.75
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Azul
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
0.75
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
18
Marca
RIPCA
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R757246
EAN
8712734007713
UBB
500644351628
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CET075-100